Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron StyleView Weiß PC Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron StyleView Weiß PC Multimedia-Ständer
Ergotron StyleView Weiß PC Multimedia-Ständer
Ergotron StyleView Weiß PC Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     C6610-45-273-216
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-273-216
EAN/GTIN:
     698833051698
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
StyleView® Sit-Stand Combo System (weiß)
Mit CPU-Halter klein. Dieses Komplettsystem ermöglicht eine Neupositionierung Ihres gesamten Bildschirmarbeitsplatzes. Verschieben Sie Monitor, Tastatur, Maus und Barcode-Lesegerät mit einer einzigen Bewegung!
Beständige Konstruktion aus Aluminium! Dank des großen Höhenverstellbereichs können Sie im Sitzen oder Stehen arbeiten. Der Arm lässt sich auch aus- und einklappen, sodass Sie ihn aus dem Weg schieben können, wenn er nicht benötigt wird. Dank des LCD-Höhenverstellbereichs von 51 cm† können Sie mit dem Arm im Sitzen oder Stehen arbeiten. Ein einzigartiges Kabelführungssystem verdeckt und ordnet die Kabel und erleichtert so die Reinigung.
- Die zuverlässige, qualitativ hochwertige Konstruktion aus poliertem Aluminium entspricht dem UL-Standard 1678
- Flexibles Design mit offener Architektur, das sich an zukünftige Computersysteme anpassen lässt
- Bequeme, ergonomische Dateneingabe im Sitzen oder Stehen mit einfacher Höhenverstellbarkeit um 51 cm†
- Unabhängige LCD-Höhenverstellung um 12,7 cm für ergonomische Position bei allen durchschnittlich großen Benutzern
- Einfach zu reinigen zur Verringerung des Infektionsrisikos
- Halterung für Barcode-Lesegerät sorgt für einfachen Zugriff auf Handscanner
- LCD und Tastatur lassen sich um maximal 99 cm von der Wand ausfahren und nach der Benutzung wieder verstauen Tiefe des Systems nur 30,5 cm bei eingeklappter Tastatur
- Ergonomische, negativ neigbare Tastaturablage mit Mausablage links oder rechts ermöglicht neutrale Haltung bei der Dateneingabe
- Beibehalten der relativen Position von Bildschirm und Tastatur über den ganzen Verstellbereich
- Saubere, ordentliche und verdeckte Führung der Kabel durch anpassbares Kabelführungssystem
Weitere Informationen:
Höheneinstellung:
640 mm
Gewicht:
16700 g
Warentarifnummer (HS):
94031098
Verpackungsbreite:
282 mm
Verpackungstiefe:
942 mm
Verpackungshöhe:
561 mm
Paketgewicht:
21400 g
Typ:
Multimedia-Ständer
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Aluminium, Kunststoff
Empfohlene Nutzung:
PC
Höchstgewichtskapazität:
13.2 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Drehwinkel:
360 °
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Tastaturablage:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 689,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,02*
€ 819,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,11*
€ 808,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,20*
€ 786,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,86*
€ 768,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,78*
€ 729,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.