Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Series LX Wall Mount System 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron LX Series LX Wall Mount System 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Wand
Ergotron LX Series LX Wall Mount System 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Wand
Ergotron LX Series LX Wall Mount System 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Wand
Ergotron LX Series LX Wall Mount System 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Wand
Ergotron LX Series LX Wall Mount System 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Wand
Artikel-Nr.:
     C6610-45-253-026
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-253-026
EAN/GTIN:
     698833014747
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
LX Kombisystem für Wandmontage
Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminium! Dies ist ein komplettes System, das Platz für ein LCD, eine Tastatur und eine CPU bietet und eine vertikale sowie seitliche Ausrichtung erlaubt. Die perfekte Lösung für räumlich begrenzte Arbeitsbereiche: Klappen Sie Tastatur und Display einfach nah an die Wand, wenn diese nicht benutzt werden.

- Optimale ergonomische Anpassungsmöglichkeiten durch die Schwenkarme mit maximalem Neig- und Schwenkbereich sowie einer Höhenverstellung von 33 cm (13 Zoll).
- LCD-Reichweite von bis zu 64 cm (25 Zoll) und Tastaturreichweite von bis zu 89 cm (35 Zoll). Bei Nichtverwendung können Bildschirm und Tastatur einfach eingefahren werden.
- Die ergonomische, nach hinten neigbare Tastaturablage ermöglicht eine neutrale Haltung der Handgelenke bei der Dateneingabe – hierdurch lassen sich gesundheitliche Belastungen aufgrund wiederholter Beanspruchung minimieren, wobei gleichzeitig Arbeitskomfort und Produktivität gesteigert werden.
- Es entsteht ein kompletter und kompakter Arbeitsplatz.
- Bringen Sie Bildschirm und Tastatur unabhängig voneinander ohne jeden Aufwand in die für Sie komfortabelste Blick- und Schreibposition, ohne dabei den Augenkontakt zum Patienten zu verlieren.
- Angenehmes Arbeiten mit Gleitsichtbrillen: Um für Benutzer mit Gleitsichtbrillen optimale Sichtbedingungen zu schaffen, kann der Bildschirm abgesenkt werden.
- Ideal für räumlich begrenzte Arbeitsbereiche – im eingefahrenen Zustand beträgt der Wandabstand der Tastatur nur 9 cm (3,5 Zoll). Der LCD-Arm lässt sich auf bis zu 13 cm (5,3 Zoll) einfahren.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
9.1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
27 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 75,100 x 100 mm
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-85 - 85 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
-360 - 360 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Lift:
33 cm
Gewicht:
13400 g
Verpackungsbreite:
940 mm
Verpackungstiefe:
560 mm
Verpackungshöhe:
190 mm
Paketgewicht:
18000 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,62*
€ 853,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,93*
€ 830,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,42*
€ 812,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,34*
€ 794,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,74*
€ 760,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.