Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 45-618-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 45-618-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-618-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-618-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-618-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-618-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-618-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-618-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-618-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Ergotron 45-618-251 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10,7 kg Weiß 68,6 cm (27")
Artikel-Nr.:
     C6610-45-618-251
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-618-251
EAN/GTIN:
     698833083323
Suchbegriffe:
Keyboard Arm
Tastaturarm
Tastaturschwenkarm
ergotron keyboard arm
Die modulare CareFit™ Combo Wandarbeitsstation mit verborgenem Wandschienensystem, ermöglicht eine effiziente und komfortable Dokumentation am Behandlungsort, fördert die Beziehungen zum Patienten, erleichtert die Arbeit des medizinischen Personals und verlängert die Betriebszeit. Sie lässt sich leicht verstellen und verstauen, bietet Platz für Verbrauchsmaterial oder eine komplette Arbeitsfläche und wertet Behandlungsräume durch klare Linien und versteckte Kabel auf.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
940 mm
Verpackungstiefe:
560 mm
Verpackungshöhe:
280 mm
Paketgewicht:
26000 g
Gewicht:
21700 g
Höchstgewichtskapazität:
10.7 kg
Maximale Bildschirmgröße:
27 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Maximallast Tastaturablage:
0.7 kg
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
0 - 635 mm
Tastaturneigungswinkel:
90 °
Neigungswinkelbereich:
5 - 25 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Aluminium, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: keyboard arm, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 898,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,93*
€ 1.168,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,72*
€ 1.164,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,38*
€ 1.138,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,60*
€ 1.112,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,48*
€ 1.069,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.