Zubehör Typ = 11 cm Ersatz-Erdungsleitung Geeignet für den Einsatz mit = Oszilloskoptastkopf Zubehör Teledyne LeCroy für passive Tastköpfe der Serie PP005/PP005A. Einer der Vorteile der Verwendung ...
Edelstahl-Erdungszange Medium Duty, 2-polig m. Schnellkupplung, L 120 mm, Öffnungsweite 15 mm, Atex alle Kabel und Zangen sind mit Quick-Connect ausgestattet, der praktischen Schnellkupplung für de...
Elektrostatik Messgerät; Feldmeter sehr hoher Messbereich bis ±60 kV DC; für den mobilen Einsatz; mit Temperatur- und Feuchtemessung; Erdungskabel mit Krokodilklemme; Entfernungskorrektur über zwei...
Dieses strapazierfähige antistatische ESD-Armband trägt zum Schutz Ihrer wertvollen Computerausrüstung vor gefährlicher statischer Elektrizität bei. Dieses Armband/Erdungsband bietet mühelose elekt...
Einbau-Steckdose für Erdungskabel, für Erdungs-/Kontaktschiene, aus Stahl. Zum schnellen und einfachen Einbau, z.B. in eine Erdungs- und Kontaktschiene. Einfache und sichere Steckfunktion nach dem ...
Das Spiralerdungskabel von Asecos bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Zuverlässigkeit im innerbetrieblichen Einsatz. Die Ausstattung des Spiralerdungskabels umfasst: 1 Erdungszange und 1 Ös...
Mit dem Produkt von Asecos erhalten Sie ein Spiralerdungskabel von höchster Qualität und Funktionalität. Die Ausstattung des Spiralerdungskabels umfasst: 1 Erdungszange und 1 Öse, Länge 5000 mm, Ex...
Mit dem Produkt von Asecos erhalten Sie ein Spiralerdungskabel von höchster Qualität und Funktionalität. Das Spiralerdungskabel ist ausgestattet mit: Mit 2 Erdungszangen, Länge 3000 mm, Ex-geschützt
Das Spiralerdungskabel von Asecos bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Zuverlässigkeit im innerbetrieblichen Einsatz. Die Ausstattung des Spiralerdungskabels umfasst: Mit 2 Erdungszangen, Lä...