Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1337669-1 ERDUNGSLEITUNG, 7.54MM 0.1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3532938
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1337669-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel kabelschuh
erdungskabel
Kabellänge - Imperial: 4 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 100 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: M5-Kabelschuh auf M5-Kabelschuh
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: erdungskabel 0,1m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, AMP - TE CONNECTIVITY, 1337669-1, 3532938, 353-2938
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,16*
    € 33,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,74*
    € 33,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,96*
    € 28,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,67*
    € 24,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,90*
    € 23,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,44*
    € 19,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.