| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-SWS100 Herst.-Nr.: SWS100 EAN/GTIN: 606726481422 |
| |
|
| | |
| Dieses strapazierfähige antistatische ESD-Armband trägt zum Schutz Ihrer wertvollen Computerausrüstung vor gefährlicher statischer Elektrizität bei. Dieses Armband/Erdungsband bietet mühelose elektrostatische Erdung, sodass Sie ohne Sorge um elektrostatische Aufladung, die Schäden an Computerkomponenten verursachen könnte, am Computer arbeiten können.
Das Erdungsband/ESD-Armband wurde entwickelt, um die IBM- und US-Militär-Normen zur Kontrolle statischer Elektrizität zu übertreffen, und besteht aus äußerst hochwertigem Material, das die statische Elektrizität verteilt, und so für den sicheren Betrieb Ihrer Geräte sorgt.
Dieses Produkt wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert. Weitere Informationen: | | Länge (max.): | 1800 mm | Breite: | 15 mm | Produktfarbe: | Blau | Verpackungsbreite: | 125 mm | Verpackungstiefe: | 225 mm | Verpackungshöhe: | 18 mm | Paketgewicht: | 45 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |