Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralerdungskabel für asecos Fasspumpen, mit 2 Erdungszangen, Länge 5000 mm, Ex-geschützt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463508
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     19349
EAN/GTIN:
     4250101144820
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel 5m
erdungskabel

Das Spiralerdungskabel von Asecos bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Zuverlässigkeit im innerbetrieblichen Einsatz.

Die Ausstattung des Spiralerdungskabels umfasst:

  • Mit 2 Erdungszangen, Länge 5000 mm, Ex-geschützt
Weitere Informationen:
Zubehör für:
asecos Fasspumpen
Gewicht:
1,5 kg
Typ:
Spiralerdungskabel
Weitere Suchbegriffe: 463508, 463508-SW81, Gefahrstofflagerung Zubehör, Allzwecklagerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,31*
€ 747,42*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 669,32*
€ 747,44*
Frei Haus
ab € 667,92*
€ 747,44*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 747,44*
€ 889,45
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 739,92*
€ 880,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 715,67*
€ 851,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 698,32*
€ 831,00
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 669,32*
€ 796,49
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 669,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.