Optimale Glasfaserverbindungen BlueOptics 120 Meter konfektioniertes Glasfaser LWL Universal-Verlegekabel mit LC/UPC auf LC/UPC Stecker, mit 8 Fasern und Laseroptimierter 4 Fasern Multimode Faser d...
Optimale Glasfaserverbindungen BlueOptics 95 Meter konfektioniertes Glasfaser LWL Universal-Verlegekabel mit LC/UPC auf LC/UPC Stecker, mit 8 Fasern und Laseroptimierter 4 Fasern Multimode Faser de...
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton. Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Funktion...
Erdkabel NYY-J 3x1,5mm², 100 m, schwarz Energieversorgungskabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, im Wasser, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen. Energiev...
Erdkabel NYCY nach VDE 0276 Anwendung: Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig fur Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhohter mechanischer Schutz gegen Beruhrun...
Erdkabel NYY-J, 5x 2,5 mm² Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502, ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627 bzw. HD 627 S1 und IEC weitere Abmessungen auf Anfr...
A-DQ(ZN)B2Y OS2 1x4E9/125 LKD8AC700A20000LWL-Außenkabel mit zentraler Bündelader, längswasserdicht, mit metallfreiem NagetierschutzAußenkabel mit metallfreiem Nagetierschutz, zur festen Verlegung, ...
Faber Kabel 010038 Starkstromkabel NYY-J 4 x 4 mm² Schwarz Meterware Starkstromkabel NYY-J Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton. Technische Daten: Abgepackt: N...
ANWENDUNG - Außenkabel (geeignet für die Verlegung im Außenbereich) - Bei Gebäudeverbindungen - Zur Campusverkabelung - Zur direkten Erdverlegung (gemäß Verlegevorschriften) - Zum Einzug in Kunstst...
ANWENDUNG - Außenkabel (geeignet für die Verlegung im Außenbereich) - Bei Gebäudeverbindungen - Zur Campusverkabelung - Zur direkten Erdverlegung (gemäß Verlegevorschriften) - Zum Einzug in Kunstst...
LWL-Außenkabel mit zentraler Bündelader dienen als Erd- oder Röhrenverlegung und werden im Primärbereich eingesetzt. Die zentrale Anordnung der Fasern erlaubt einen kostengünstigen und dünnen Kabel...