Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-DQ(ZN)B2Y OS2 1x4E9/125 LKD8AC700A20000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-89065280
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     LKD8AC700A20000
EAN/GTIN:
     4066449037812
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

A-DQ(ZN)B2Y OS2 1x4E9/125 LKD8AC700A20000

LWL-Außenkabel mit zentraler Bündelader, längswasserdicht, mit metallfreiem NagetierschutzAußenkabel mit metallfreiem Nagetierschutz, zur festen Verlegung, erdverlegbar.Für Campus-/Backboneverkabelung und für den Einsatz in strukturierte Verkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173. Entsprechend der Faserqualität bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen OF 300 bis OF 10000.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,42*
€ 0,69*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,43215*
€ 0,70215*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,84*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.