Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel NYY-J 5x2,5 mm², 100 m Rol mit Schutzmantel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Erdkabel NYY-J 5x2,5 mm², 100 m Rol mit Schutzmantel
Artikel-Nr.:
     265-100-525-100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996227936
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel nyy-j 5x2,5 mm² 100 m
erdkabel 5x6

Erdkabel NYY-J, 5x 2,5 mm² Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502, ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627 bzw. HD 627 S1 und IEC
weitere Abmessungen auf Anfrage

Eigenschaften
Außendurchmesser: Ø 13,5 mm

Weitere Suchbegriffe: erdkabel 5x4 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,12*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 309,65*
€ 368,4835
pro Meter
ab 2 Meter
€ 305,18*
€ 363,1642
pro Meter
ab 5 Meter
€ 291,93*
€ 347,3967
pro Meter
ab 10 Meter
€ 282,28*
€ 335,9132
pro Meter
ab 500 Meter
€ 254,12*
€ 302,4028
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 127,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.