Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel NYY-J 5X1,5 RE schwarz 100m Ring NYY-J5X1,5RE ECA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1161903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0100430200100
EAN/GTIN:
     4035996031291
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
erdkabel 5x4 100m
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton. Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Funktionserhalt: nein, Nennspannung U: 1 kV, Mantel- Farbe: schwarz, Leiter-Form: rund, Leiter-Material: Cu, blank, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...+70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: 70 °C, Nennspannung U0: 0,6 kV, Ader-Zahl: 5, Isolationserhalt: nein, Zul. max. Leitertemperatur: 70 °C, Außendurchmesser ca.: 13,2 mm, CU-Zahl: 7,2 kg/100m, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100, Variante: Variante 001
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
NYY-J5X1,5RE ECA
Ident Code:
0100430200100
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, erdkabel 5x4, N2XSEH, N2XY, Halogenfreies Kabel, NHXHX, N2XS2Y
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,1513* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,62*
€ 174,4778
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,99*
€ 172,5381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,96*
€ 162,9824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,15*
€ 157,2585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,13*
€ 137,0047
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.