Circutor CEM-M-ETH Drehstromzähler 10 A Single 1 St. Ethernet Modbus TCP Mit dem CIRCUTOR CEM M-ETH können die Drehstromzähler CIRCUTOR CEM-C21-T1 und CIRCUTOR CEM-C31-T1 mit optischer Service-Port...
Energiezähler 3phasig f.Wandler 1A o.5A,4M ECM300CEnergiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, MBUS, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wir...
EGB Drehstromzähler SINUS 85 beglaubigt Zweitarifzähler HT/NT mit Tarifumschalteingang zur Messung von Wirk- und Blindenergie, große LCD-Anzeige und Rücklaufsperre, Anzeige von Leistung, Scheinleis...
CIRCUTOR CEM-C21 sind Wechselstromzähler für die Verwaltung des Energieverbrauchs für alle Arten von Anlagen. Die Energiezähler für die Erfassung, Verteilung und Abrechnung von Energie ermöglichen ...
Drehstromzähler mME LEPUS, MID 63621223MME LEPUS 5(100)A, Bezug und Lieferung, mit SML Schnittstelle, 2-Tarif, MID. Der Drehstromzähler LEPUS ermöglicht eine direkte Messung in dreiphasigen Vierlei...
Energiesensor ENERGYSENS-EScom ENERGYSENS-ES8012. ENERGYSENS-ES8012 zum Anschluss an ENERGYSENS-EScom Erfassung von Leistung, Energie, Strom, Spannung und Frequenz von bis zu 12 einzelnen Verbrauch...
EcoCount SL+ZG, 2-Tarif, Wandlerzähler in 4Q Ausführung mit Zählerstandsgangmessung nach BSI und MsbG PTB-A 50.7, MID S0-Impuls. Der EcoCount SL+ZG ist ein elektronischer Elektrizitätszähler zur Fe...
Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3210 Energiezähler, 3-phasig,mit Teilzähler. Ausgang_S0 1, MID Ja, max. Bemessungsstrom 1 / 5. Drehstromzähler für Wandlermessung x/1 A bzw. x/5 A bis 6300 A. Anzeige vo...