| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829114555 Herst.-Nr.: Nr.: 114555 EAN/GTIN: 4027236032120 |
| |
|
| | |
| EGB Drehstromzähler SINUS 85 beglaubigt Zweitarifzähler HT/NT mit Tarifumschalteingang zur Messung von Wirk- und Blindenergie, große LCD-Anzeige und Rücklaufsperre, Anzeige von Leistung, Scheinleistung, Blindleistung, Spannung, Strom, Leistungsfaktor und Frequenz über Taste abrufbar, aufrastbar auf Hutschiene, dreiphasig, Genauigkeitsklasse 1 (class B), Frequenzbereich 50Hz, mit 2 S0-Schnittstellen 500 Impulse/kWh für Wirk- und Blindenergie, Anzeige 000000,00 kWh, Messbereich 0,25-85A, Nennspannung 3x230/400V, Anschlussquerschnitt 25mm² eindrähtig, 16mm² mehrdrähtig, Temperaturbereich -25°C bis +55°C, Breite 72mm, Made in Germany
mit MID-Zulassung
beglaubigt 3x230/400V-85A |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 117,17* | € 146,91* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,13* | € 227,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|