Elektr.Hutschienenzähler SL+ ZG 85A M-Bus 38420418Der EcoCount SL+ZG, ist ein 2-Tarif Zähler in direktmessende Ausführung und 2Q Ausführung mit Zählerstandsgangmessung nach BSI und MsbG PTB-A 50.7,...
CIRCUTOR CEM-C31 sind Wechselstromzähler für die Verwaltung des Energieverbrauchs für alle Arten von Anlagen. Die Energiezähler für die Erfassung, Verteilung und Abrechnung von Energie ermöglichen ...
Zweiweg-Drehstromzähler Modbus DSZ15DZMOD-3x80A MIDModbus-Zweiweg-Drehstromzähler. Maximalstrom 3x80A, Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt an L1 und je 0,5W an L2 und L3. Reiheneinbaugerät für Montage au...
Circutor CEM-M-ETH Drehstromzähler 10 A Single 1 St. Ethernet Modbus TCP Mit dem CIRCUTOR CEM M-ETH können die Drehstromzähler CIRCUTOR CEM-C21-T1 und CIRCUTOR CEM-C31-T1 mit optischer Service-Port...
Gossen Metrawatt EM2289 LON Drehstromzähler digital MID-konform: Ja 1St. ENERGYMID EM2289 - Multifunktionaler Energiezähler für 4 Leiter-Netze. Anwendungen Der geeichte Energiezähler kann zur Erfas...
Mobiler Wechselstromzähler mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung. Mit zusätzlichem Personenschutz-Zwischenschalter PRCD 30mA. Für Innen- und Außenbereich geeignet. Maximalstrom 16A. Stand-by-Verlust nur...
Energiesensor ENERGYSENS-EScom ENERGYSENS-ES8003. ENERGYSENS-ES8003 zum Anschluss an ENERGYSENS-EScom Erfassung von Leistung, Energie, Strom, Spannung und Frequenz von bis zu 3 einzelnen Verbrauche...
EGB Drehstromzähler SINUS 5//1A beglaub. Zweitarifzähler HT/NT mit Tarifumschalteingang zur Messung von Wirk- und Blindenergie, Wandlerverhältnis 5A und 1A einstellbar, große LCD-Anzeige und Rückla...
Gossen Metrawatt EM2289 Modbus RTU Drehstromzähler digital MID-konform: Ja 1St. ENERGYMID EM2289 - Multifunktionaler Energiezähler für 4 Leiter-Netze. Anwendungen Der geeichte Energiezähler kann zu...
Wandlerzähler 3ph. P21A000TZweirichtungs Messwandlerzähler mit TCP/IP Schnittstelle, 3x230/400V, Stromwandler /5 und /1A, das Wandlerverhältnis ist mehrmals via Tasten konfigurierbar, Genauigkeitsk...