Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Circutor CEM-C31-485-DS Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital 10A Single 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y077282
Hersteller:
     Circutor
Herst.-Nr.:
     CEM-C31-485-DS
EAN/GTIN:
     8433059319021
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
CIRCUTOR CEM-C31 sind Wechselstromzähler für die Verwaltung des Energieverbrauchs für alle Arten von Anlagen. Die Energiezähler für die Erfassung, Verteilung und Abrechnung von Energie ermöglichen es Ihnen, immer zu wissen, wo, wie und wieviel Energie verbraucht wird, und liefern Ihnen die notwendigen Informationen, um Korrekturmaßnahmen zur Energieverbesserung durchzuführen und einen ineffizienten Verbrauch in den an Ihrer Anlage angeschlossenen Lasten zu vermeiden. CIRCUTOR CEM-C31 Wechselstromzähler sind die ideale Lösung für diejenigen Mehrplatzanlagen, bei denen eine individuelle Weitergabe der Kosten erfolgen muss, da bei diesen der Endverbraucher oder Mieter die Kosten für seinen Energieverbrauch selbst tragen muss.
Features:
3-phasig
Messung mit Stromwandlern
2 Tasten für Bildschirmanzeige und Einstellungen
2 Kontroll-LEDs
LC-Anzeige
2 Anschlussdichtungen
2 Klemmenabdeckungen
RS-485 Modbus Schnittstelle
Digitaleingang
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
64 mm
Farbe:
weiß
Breite:
70 mm
Frequenz:
50/60 Hz
Ausführung:
Messung mit Stromwandler
Gewicht:
235 g
Strom (max.):
10 A
Messfunktion:
Energieverbrauch
Einbaumaße (L x B):
64 x 70 mm
Einbau-Länge:
64 mm
Einbau-Breite:
70 mm
Typ:
CEM-C31-485-DS
Anzeige:
digital
Betriebsspannung:
230 V/AC
Genauigkeits-Klasse:
B
Herstellerfarbe:
Weiß
Laststrom:
10 A
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
Drehstromzähler mit Wandleranschluss
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 3ph, drehstromzähler, Circutor, Verbrauchszähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,79*
€ 252,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,91*
€ 248,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,82*
€ 246,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,28*
€ 230,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.