Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3250 Energiezähler, 3-phasig, erweiterte Messfunktion. COM Modbus, max. Bemessungsstrom 1 / 5. Drehstromzähler für Wandlermessung x/1 A bzw. x/5 A bis 6300 A. Spannungsw...
Energieverbrauchszähler 40A 1ph. 230VAC IP20 C11 110-301 IECWechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 40 A. Zähler ist geeicht nach IEC...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Steckdose Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 11 kW Ladeleistung 16 A (dreiphasig) 400 V Mode 3 Fehlerstrom-Schutz...
Energiezähler 1phasig direkt 3x80A,4M,AGAR ECA180TEnergiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, AGARDIO. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach...
Messwandlerzähler RS485 A44 552-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigur...
Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3300 Energiezähler, 3-phasig. max. Bemessungsstrom 125 A. Drehstromzähler für Direktmessung bis 125 A. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitigen Klartextdars...
Wirkenergiezähler, U289B, Gossen Metrawatt Die Wirkenergiezähler der METRALINE ENERGY-Serie ermöglichen die Energiedatenerfassung für ein breites Spektrum von Anwendungen. Dank integrierter, erweit...
Wechselstromzähler M-Bus A41 313-100Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis max. 80 A. Ein hinterleuchtetes Display zeigt folgende bis zu sie...