Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiezähler 1phasig direkt 3x80A,4M,AGAR ECA180T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiezähler 1phasig direkt 3x80A,4M,AGAR ECA180T
Energiezähler 1phasig direkt 3x80A,4M,AGAR ECA180T
Artikel-Nr.:
     3517I-40177721
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ECA180T
EAN/GTIN:
     3250612230327
Suchbegriffe:
Agar
Fertignährboden
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler

Energiezähler 1phasig direkt 3x80A,4M,AGAR ECA180T

Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, AGARDIO. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler enthält einen rücksetzbaren Teilzähler.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
80 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) N-L:
92..276 V
Frequenz:
45..65 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 432,33*
€ 490,86*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 433,69*
€ 490,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 439,45*
€ 495,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 436,40*
€ 496,15*
Frei Haus
ab € 444,55*
€ 501,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,15*
€ 590,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,92*
€ 586,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,19*
€ 569,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,23*
€ 557,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,40*
€ 519,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HTG465H
ab € 41,90*
Zubehör
Hager
HTG485H
ab € 61,53*
Zubehör
Hager
HTG480H
ab € 13,02*
Zubehör
Hager
HTG481H
ab € 14,31*
Zubehör
Hager
HTG472H
ab € 22,68*
Zubehör
Hager
HTG474H
ab € 28,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.