Der Easycount 3 ist ein Energiezähler, eingebaut in ein abgedichtetes, schlagfestes Gehäuse. Er ist schockfest und gegen Feuchtigkeit geschützt. Die Kabelenden sind mit Stecker und Kupplung versehe...
Wirkenergiezähler, U281B, Gossen Metrawatt Die Wirkenergiezähler der METRALINE ENERGY-Serie ermöglichen die Energiedatenerfassung für ein breites Spektrum von Anwendungen. Dank integrierter, erweit...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Ladekabel Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 7,4 kW Ladeleistung 32 A (einphasig) 230 V Mode 3 Fehlerstrom-Schutz...
Drehstromzähler RS485 A43 512-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 80 A. Folgende Werte werden über ein hinterleuc...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Ladekabel Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 3,7 kW Ladeleistung bis zu 16 A (einphasig) 230 V Mode 3 Fehlerstrom...
Drehstromzähler RS485 A43 312-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 80 A. Folgende Werte werden über ein hinterleuc...
Wechsel- und Drehstromzähler zur 1 bzw. 2 Richtungsmessung, fabrikneu geeignet für Verrechnungszwecke mit Zählernullstellung Anzeige über LC-Display ideal geeignet für Kleineinspeisungen von Photov...
Produktpalette: A Series Versorgungsspannung: 230V AC/400V AC Stromzählermontage: DIN-Schiene SVHC: To Be Advised Anzahl der Phasen: Drei Phasen RoHS konform: Ja
Gossen Metrawatt U2387-V022 Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital MID-konform: Ja 1 St. Gossen Metrawatt, Energiezähler ENERGYMID für Wandleranschluss, S0, MID, Multifunktionales Display (MF...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Steckdose Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 3,7 kW Ladeleistung bis zu 16 A (einphasig) 230 V Mode 3 Fehlerstrom...