Hersteller: ANAMET EUROPE Betriebstemperatur: -55...260°C Material: Glasfaser Länge: 15m Entspricht Norm: EN 45545-2;NF F 16-101;DIN 5510-2;NF EN ISO 11925-2;S4/SR2/ST2;UNI CEI 11170-3 Außendurchme...
100m flexibles mittleres Polyolefine-, Isolierrohr, metrisch, gewellt, grau, M 16 mm selbstverlöschend flammwidrig für die Unterputzverlegung geeignet für den Einsatz in Beton, Zwischendecken, schw...
LAPP 61754005-1 SILVYN® FPAS 10 Wellrohr Schwarz 6.30 mm Meterware SILVYN® FPAS Schutzschlauch Dieser hochflexible, gewellte Kunststoffschutzschlauch kann in allen Arten von Maschinen oder öffentli...
Setzen Sie die Kabeleinziehhilfe ein um unkompliziert Ihr Kabel durch ein Leerrohr zu ziehen. An dem Nylon Zugdraht befinden sich eine Öse, um das Kabel zu befestigen, und eine Führungsfeder, um le...
Orion ist die neue aktive optoelektronische Schutzeinrichtung (AOPD), die als Lichtvorhang/-gitter Arbeitsbereiche absichert und mit Infrarotstrahlen ein Schutzfeld schafft. So können Personen vor ...