Bleistiftspitzmaschine Dahle 155. Verwendung für Stiftdurchmesser: bis 12 mm. Automatischer Spitzstopp vorhanden. Spitzenform: Spitzenform einstellbar. Material des Fräsers: Stahlfräser. Material d...
Nach bis zu 3.000 Spitzeinsätzen ist es wahrscheinlich, dass die Spitzleistung Ihrer elektrischen edu³ Spitzmaschine nachlässt. Dieses Verschleißteil lässt sich sehr leicht und werkzeuglos austausc...
Bleistiftspitzmaschine Dahle 133. Verwendung für Stiftdurchmesser: bis 11,5 mm. Automatischer Spitzstopp vorhanden. Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz. Material des Fräsers: Stahlfräser. Mater...
Elektrospitzer für Blei- und Farbstifte bis zu einem Durchmesser von 11 mm, sowie Dreikantstifte Drehscheibe mit sechs verschiedenen Führungen für die unterschiedlichen Stiftdurchmesser Automatisch...
Elektrospitzer für Blei- und Farbstifte mit einem Durchmesser bis 8 mm. Automatischer Überhitzungsschutz. TÜV, GS und CE Zeichen. Beim Herauziehen der Schublade schaltet sich die Maschine automatis...
Tischanspitzer mit Elektroantrieb Automatische Start- und Stopfunktion Füße mit Saugnäpfen Großer Spanfang Material: ABS (Gehäuse und Bodenplatte), PS (Spanfang) für Stifte von 6,5-8 mm
für 8mm Bleistifte justierbare Bleistift-Spitzenwinkel automatische Ausschaltung, um unnötiges Anspitzen zu vermeiden ersetzbare Messereinheit automatische Ausschaltung, wenn Spänebehälter entfernt...
Für Blei- und Farbstifte bis zu einem Durchmesser von 11 mm vertikale Stahlfräse für präzise Anspitzergebnisse automatischer Spitzstopp robustes Kunststoffgehäuse großer transparenter Aufnahmebehäl...