Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmaschine elektrisch 105x150x125mm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spitzmaschine elektrisch 105x150x125mm schwarz
Spitzmaschine elektrisch 105x150x125mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA107876
Hersteller:
     Boston
Herst.-Nr.:
     S-3252
EAN/GTIN:
     4001973018456
Suchbegriffe:
Elektrischer Spitzer
Elektroanspitzer
Elektrospitzer
Bleistift-Spitzmaschine
  • Elektrospitzer für Blei- und Farbstifte mit einem Durchmesser bis 8 mm.
  • Automatischer Überhitzungsschutz.
  • TÜV, GS und CE Zeichen.
  • Beim Herauziehen der Schublade schaltet sich die Maschine automatisch ab.
  • Ein rotes Licht zeigt an wenn der Stift fertiggespitzt ist.
  • Maße: 105x150x125mm.
  • schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Maschine
Besonderheiten:
elektrisch
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
1.4 kg
Farbe:
schwarz
Farbe des Behälters:
anthrazit
Farbe des Spitzers:
schwarz
Höhe:
105 mm
Marke:
Boston
Material:
Kunststoff
Tiefe:
125 mm
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Bleistiftspitzmaschine, Elektrische Spitzmaschine, Spitzmaschine, elektrospitzer, Anspitzmaschine, Bleistiftspitzer
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 54,02*
€ 77,41*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,77*
€ 97,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,41*
€ 92,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,68*
€ 91,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,96*
€ 86,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,02*
€ 79,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 64,95*
€ 77,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,02*
€ 64,28
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 54,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.