Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistiftspitzmaschine Dahle 250 blau - batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1201293
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1201293
Artikel-Nr.:
     C1103-00250-16891
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00250-16891
EAN/GTIN:
     4009729077863
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Bleistiftspitzmaschine Dahle 250 blau - batteriebetrieben, Verwendung für Stiftdurchmesser 8 mm, Spitzenform: spitz-lang, zwei scharfe gegenüberliegende Klingen für erhöhte Spitzgeschwindigkeit, Gehäuse aus Kunststoff. Transparenter Spänebehälter mit großem Auffangvolumen. Energieversorgung: 4 x Mignon-Batterien AA (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Breite:
65
Tiefe:
65
Spitzenform:
spitz-lang
Farbe:
blau
Material des Fräsers:
zwei gegenüberliegende Messer
Beschreibung der Besonderheiten:
Batteriebetrieben (Akkus nicht im Lieferumfang enthalten), transparenter Spänebehälter mit großem Auffangvolumen
Höhe:
84
Material des Behälters:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
automatischer Spitzstopp vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Dahle 250
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 mm
Art der Hilfenergie:
Mignon-Batterie
Art der Hilfsenergie:
Mignon-Batterie
Produkttypbezeichnung:
Dahle 250
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
DAHLE
Zertifikat/Zulassung:
CE
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Benennung der Batterie:
LR 6
Anzahl der Batterien/Akkus:
4
Nettogewicht:
245
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.