Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GWS 18-125 PL INOX PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 8100 RPM 1800 W 2,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 18-125 PL INOX PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 8100 RPM 1800 W 2,5 kg
Bosch GWS 18-125 PL INOX PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 8100 RPM 1800 W 2,5 kg
Bosch GWS 18-125 PL INOX PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 8100 RPM 1800 W 2,5 kg
Bosch GWS 18-125 PL INOX PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 8100 RPM 1800 W 2,5 kg
Bosch GWS 18-125 PL INOX PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 8100 RPM 1800 W 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62287924
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 7A4 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
bosch elektro-winkelschleifer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Rückschlag-Schutz
Ja
Schutz vor Neustart
Ja
Soft-Start
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1800 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Höhe
102 mm
Tiefe
382 mm
Verpackungsbreite
463 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
141 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
8100 RPM
Spindelfaden
M14
Schallleistungspegel
88 dB
Schalldruckpegel
99 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
6 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
3 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,65*
€ 247,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,75*
€ 216,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,85*
€ 208,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.