Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutzfilter für Winkelschleifer-Typ I (630835000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630835000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630835000
EAN/GTIN:
     4061792156500
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Netz-Winkelschleifer: Passend für W 9-.., W.. 10-125 Quick, W.. 11-125 .., außer WP 11-125 Quick
Filter gegen grobe Partikel oder Späne für längere Lebensdauer der Maschine beim Arbeiten mit z.B. keramischen Fiber-, Schrupp- und Trennscheiben oder Polieren mit Lammfell
Einfaches und schnelles Abreinigen durch außenliegendes Metallgitter ohne störende Zwischenstege
Werkzeuglose Montage und Demontage
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Filter gegen grobe Partikel oder Späne für längere Lebensdauer der Maschine beim Arbeiten mit z.B. keramischen Fiber-, Schrupp- und Trennscheiben oder Polieren mit Lammfell | Einfaches und schnelles Abreinigen durch außenliegendes Metallgitter ohne störende Zwischenstege | Werkzeuglose Montage und Demontage
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
8.500 cm
Breite (Verpackung):
4.500 cm
Höhe (Verpackung):
11.000 cm
Bruttogewicht:
0.046 kg
BAA059001:
630835000 ; statistische Warennummer: 84679900000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4061792156500
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, Staubschutzfilter, Arbeitsschutz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.