Der sehr rückschlagarme Universaltacker zum professionellen Polstern, Isolieren und Vertäfeln mit Krallen. Mit langer Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen., Ausgestattet mit H...
Der kleine Universaltacker für Innenausbau und Dekoration. Mit Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für schnelles und problemloses Nachladen. Ausgestattet mit Nase für präzises Arbeiten...
Elektrotacker R553 Ausführung: Frontplatte ist abnehmbar, um eventuelle Verklemmungen schnell und einfach zu beseitigen. Schlagkraftregulierung durch Focused Power, je höher der Andruck, desto stär...
Tacker PTK 14 EDT. Maximaler Komfort und beeindruckende Vielseitigkeit bei verschiedensten Projekten. DuoTac ermöglicht einfaches und schnelles Umschalten zwischen Schlagauslösung mit ein oder zwei...
Elektrotacker J-102 DA • Mit Auslösesicherung am Griff und Sicherheitsentriegelung • Klammernsichtfenster und integriertem Klammernschieber • Verarbeitet Fein-und Flachdrahtklammern von 6–14 mm
Elektrotacker R606 Ausführung: Frontplatte ist abnehmbar, um eventuelle Verklemmungen schnell und einfach zu beseitigen. Schlagkraftregulierung durch Focused Power, je höher der Andruck, desto stär...
Novus J 165 Panel 110033041 Elektrotacker Klammerntyp Typ 4 Klammernlänge 15 - 26 mm Elektrotacker J 165 Der sehr rückschlagarme Paneeltacker für Vertäfelungsarbeiten eignet sich auch zum Befesti...
Elektrotacker ESN530 Koffer • Kompakter und ergonomischer Elektrotacker • Ideal für alle Arten von Schreinerarbeiten usw. • Verarbeitet Klammern und Nägel • Kabellänge 2,5 m • Koffer
Systemzubehör Broschürenhefter. Heftet lose Blätter präzise, schnell und gerade zu Broschüren. Schnelle und einfache Verwendung. Präzise Ergebnisse. Lässt sich variabel für Papierbreiten bis 210 mm...
Elektrotacker E-TAC • Für Flachdrahtklammern Typ 140, 6-14 mm und Nägel Typ 8, 15 mm • Manueller An/Aus Sicherheitsknopf • Kombimagazin für Flachdrahtklammern und Nägel • Auslösesicherung - für zus...
Elektrotacker E100 • Leichter Elektrotacker für einfache Aufgaben • Für Feindrahtklammern Typ 53, 6-14 mm und Nägel Typ 8, 15 mm • Manueller An/Aus Sicherheitsknopf • Kombimagazin für Feindrahtklam...