Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus J-165 Elektrischer Tacker Dauerhafte Klammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus J-165 Elektrischer Tacker Dauerhafte Klammern
Novus J-165 Elektrischer Tacker Dauerhafte Klammern
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99199877
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     031-0326
EAN/GTIN:
     4009729014547
Suchbegriffe:
Elektro-Tacker
Elektrotacker
Handtacker
elektrotacker novus
Der sehr rückschlagarme Universaltacker zum professionellen Polstern, Isolieren und Vertäfeln mit Krallen.
Mit langer Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen., Ausgestattet mit Hinterlademechanik mit integriertem Klammerschieber, Express-Störungsbeseitigung, Nachschlagfunktion, Schlagkrafteinstellung und Klammersichtfenster.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1750 g
Energie
Energiequelle
AC
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Dauerhafte Klammern
Ja
Heftklammern, Beladesystem
Druckknopf
Manueller Modus
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: elektro tacker
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
042-0518
ab € 7,02*
Zubehör
Novus
042-0517
ab € 5,63*
Zubehör
Novus
042-0378
ab € 2,04*
Zubehör
Novus
042-0357
ab € 2,34*
Zubehör
Novus
042-0358
ab € 2,27*
Zubehör
Novus
042-0359
ab € 2,46*
Zubehör
Novus
042-0356
ab € 4,27*
Zubehör
Novus
042-0413
ab € 3,62*
Zubehör
Novus
042-0376
ab € 1,68*
Zubehör
Novus
042-0377
ab € 1,85*
Zubehör
Novus
042-0375
ab € 2,74*
Zubehör
Novus
044-0063
ab € 4,05*
Zubehör
Steinel
042-0360
ab € 3,04*
Zubehör
Novus
105110400
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.