Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Broschürenhefter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A0018D
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0018D
EAN/GTIN:
     3165140742856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
Elektro-Tacker
Elektrotacker
Systemzubehör Broschürenhefter. Heftet lose Blätter präzise, schnell und gerade zu Broschüren. Schnelle und einfache Verwendung. Präzise Ergebnisse. Lässt sich variabel für Papierbreiten bis 210 mm (DIN A4) einsetzen. Heftet bis zu 30 Blatt Papier (Papier 80 g/m²). Zur Verwendung mit dem Bosch Tacker PTK 3,6 LI. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,048 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
183 x 62 x 28 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
183 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
62 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
28 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
183 x 62 x 28 mm
Produktlinie:
GT HOME
Produktbeschreibung (kurz):
Heftet lose Blätter präzise, schnell und gerade zu Broschüren
TOP-Produktmerkmale:
Schnelle und einfache Verwendung | Präzise Ergebnisse | Lässt sich variabel für Papierbreiten bis 210 mm (DIN A4) einsetzen | Heftet bis zu 30 Blatt Papier (Papier 80 g/m²) | Zur Verwendung mit dem Bosch Tacker PTK 3,6 LI
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Broschürenhefter
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
01.02.2014
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0.065 kg
Nettogewicht:
0.054 kg
Volumen:
0.318 dm3
Abmessung Länge:
183 mm
Abmessung Breite:
62 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: akku-tacker bosch, akku tacker, Bürohefter
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.