| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3093480606 Herst.-Nr.: 10643001 EAN/GTIN: 7313466430018 |
| |
|
| | |
| Elektrotacker R606 Ausführung: Frontplatte ist abnehmbar, um eventuelle Verklemmungen schnell und einfach zu beseitigen. Schlagkraftregulierung durch Focused Power, je höher der Andruck, desto stärker die Schlagkraft. Magazinkapazität: 90 Klammern. Anwendung: Für kleinere Projekte mit Holz wie z. B. Bilderrahmen, Schubladen oder die Befestigung von Holzpaneelen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1550 g | Kabellänge: | 3,5 m | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tacker, 3093480606, 93480606 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,49* | € 177,28* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,64* | € 186,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 154,86* | € 188,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 155,18* | € 188,86* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,07* | € 192,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|