Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus J 165 Panel 110033041 Elektrotacker Klammerntyp Typ 4 Klammernlänge 15 - 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1317234-BP
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     110033041
EAN/GTIN:
     4009729011799
Suchbegriffe:
Elektro-Tacker
Elektrotacker
Handtacker
elektrotacker novus
Novus J 165 Panel 110033041 Elektrotacker Klammerntyp Typ 4 Klammernlänge 15 - 26 mm

Elektrotacker J 165

Der sehr rückschlagarme Paneeltacker für Vertäfelungsarbeiten eignet sich auch zum Befestigen von Standardprofilholzkrallen. Mit langer Nase für präzises Arbeiten. Ausgestattet mit Hinterlademechanik mit integriertem Klammerschieber, Expresss-Störungsbeseitigung, Nachschlagfunktion, Schlagkrafteinstellung und Klammersichtfenster.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.64 kg · Kabellänge: 3.00 m · Klammernlänge: 15 - 26 mm · Klammerntyp: Typ 4 · Nagellänge (max.): 25 mm · Nageltyp: Typ J

Lieferumfang:
Krallenanschlag.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Marke:
Novus
Nageltyp:
Typ J
Klammernlänge:
15 - 26 mm
Klammerntyp:
Typ 4
Nagellänge (max.):
25 mm
Betriebsspannung:
230 V
Gewicht:
1.64 kg
Produkt-Art:
Elektrotacker
Weitere Suchbegriffe: elektro tacker, 4009729011799, Novus, 110033041, J 165 Panel, Paneeltacker
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 107,14*
€ 126,17*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 107,45*
€ 126,41*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 108,45*
€ 126,81*
28 Tage
17
Frei Haus
ab € 108,35*
€ 126,81*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 164,87*
€ 193,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,60*
€ 207,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
044-0063
ab € 4,05*
Zubehör
Novus
105110400
ab € 4,98*
Zubehör
Steinel
044-0065
ab € 5,67*
Zubehör
Novus
105106000
ab € 2,54*
Zubehör
Novus
105106300
ab € 2,80*
Zubehör
Steinel
042-0390
ab € 2,40*
Zubehör
Steinel
042-0393
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.