Gebrauchtgerät - Jungheinrich Elektro-Hubwagen EJE 116, GL 1.150 mm, TK 1.600 kg Der Elektro-Hubwagen EJE ist der Klassiker unter den Jungheinrich-Niederhubwagen. Der gebrauchte Elektro-Niederhubwa...
Die wirtschaftliche Lösung für Ihren täglichen Logistikbetrieb. Dank der kompakten Größe, des geringen Gewichts und des wartungsfreien, herausnehmbaren Li-ION Akkus kann der EX15L auch auf Rampen L...
Elektro-Hubwagen 1500 ECO Tragfähigkeit: 1500 kg, Lastenschwerpunkt: 600 mm Gewicht (mit Batterie): 115 kg Gabellänge: 1150 mm, Hub: 115 mm, Bodenfreiheit: 30 mm Gangbreite mit Europalette: 1687 mm...
Jungheinrich Elektro-Hubwagen AME 13 - Lithium-Ionen, Tragkraft 1.300 kg, Gabellänge 1.150 mm Mit dem AME 13 – Lithium-Ionen heben und verfahren Sie Güter bis 1.300 kg vollelektrisch. Der Jungheinr...
Der QX20 EVO wurde speziell entwickelt, um durch die leistungsstarke Dreiphasen Wechselstromtechnologie eine höhere Leistung, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit zu erzielen und gleichzeitig die Ge...
Jungheinrich Elektro-Hubwagen AME 15 - Lithium-Ionen, Tragkraft 1.500 kg, Gabellänge 800 mm Mit dem AME 15 – Lithium-Ionen heben, senken und verfahren Sie Lasten bis 1.500 kg vollelektrisch. Der Ju...
Der QX20 P EVO ist mit einer elektrischen Servolenkung, einem dreiphasigen Wechselstrommotor und einer faltbaren Plattform mit robusten Seitenarmen ausgestattet. Diese Kombination zusammen mit der ...
Jungheinrich Elektro-Hubwagen AME 15 - Lithium-Ionen, Tragkraft 1.500 kg, Gabellänge 1.000 mm Mit dem AME 15 – Lithium-Ionen heben, senken und verfahren Sie Lasten bis 1.500 kg vollelektrisch. Der ...
Jungheinrich Elektro-Hubwagen EJE 114, GL 1.150 mm, TK 1.400 kg, Aquamatik Der Elektro-Hubwagen EJE ist der Klassiker unter den Jungheinrich-Niederhubwagen. Das Premiumprodukt überzeugt mit Qualitä...
Jungheinrich Elektro-Hubwagen EJE 114, GL 1.150 mm, TK 1.400 kg, Lithium-Ionen Der Elektro-Hubwagen EJE ist der Klassiker unter den Jungheinrich-Niederhubwagen. Das Premiumprodukt überzeugt mit Qua...
Jungheinrich Elektro-Hubwagen EJE 116, GL 1.150 mm, TK 1.600 kg, Aquamatik Der Elektro-Hubwagen EJE ist der Klassiker unter den Jungheinrich-Niederhubwagen. Das Premiumprodukt überzeugt mit Qualitä...
Jungheinrich Elektro-Hubwagen EJE 116, GL 1.150 mm, TK 1.600 kg, Lithium-Ionen Der Elektro-Hubwagen EJE ist der Klassiker unter den Jungheinrich-Niederhubwagen. Das Premiumprodukt überzeugt mit Qua...