Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BT-Elektro-Hubwagen,Tragl. 1000kg,Gabel L 1150mm,Lenkräder BxØ 70x230mm,Gabelrollen BxØ 95x85mm,Hub H 3300mm,Teleskop-Mast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524099
524099
524099
524099
Artikel-Nr.:
     711-524099
Hersteller:
     Toyota Material Handling
Herst.-Nr.:
     SWE100_3300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
Deichselstapler
BT-Elektro-Hubwagen
  • Traglast 1000 kg
  • Gabellänge 1150 mm
  • Tragbreite 570 mm
  • Lenkräder Breite x Ø 70 x 230 mm
  • Gabelrollen Breite x Ø 95 x 85 mm
  • Stützrad Breite x Ø 50 x 125 mm
  • Hubhöhe 3300 mm / abgesenkte Höhe 90 mm
  • Lastschwerpunkt 600 mm
  • Hubmotor 2,2 kW
  • Fahrmotor 1 kW
  • Ein- und Ausschalten per PIN-Code und Not-Ausschalter
  • Fahrgeschwindigkeit mit Last 6 km/h, ohne Last 6 km/h
  • Steigvermögen mit Last 8 %, ohne Last 12 %
  • elektronisches und regeneratives Bremssystem mit automatischer Parkbremse
  • Geschwindigkeit, Beschleunigung und Bremsverhalten sind programmierbar
  • mit Batterie 24V/150 Ah
  • mit integriertem Ladegerät
  • Lenkeinschlag 186 ° / Wenderadius 1340 mm
  • Bauhöhe 2151 mm / ausgefahrene Höhe 3725 mm
  • Länge x Breite 1831 x 770 mm
  • Gewicht 808 kg
  • Arbeitsgangbreite 2214 mm
  • Teleskop-Mast
  • mit Durchgreifschutz aus Plexiglas
  • Fahrgestell in orange
  • Hubgerüst in schwarz

Suchbegriffe:
Hydraulik-Stapler, Elektrohydraulischer Stapler, Elektro-Stapler, Gabelstapler, Hubgerät, Stapler, Hubstapler

Weitere Informationen:
Marke:
Toyota
Hebegerät:
Stapler
Staplertyp:
Hydraulik-Stapler
Traglast:
1000 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Tragbreite:
570 mm
Hubhöhe (min.):
90 mm
Hubhöhe (max.):
3300 mm
Mast Ausführung:
Teleskop-Mast
Bedienung Hub:
elektrisch
Bedienung Fahrwerk:
elektrisch
Spannungsversorgung:
Batterie 24V/150 Ah
Höhe:
2151 mm
Höhe ausgefahren:
3725 mm
Freihub:
166 mm
Breite:
770 mm
Länge:
1831 mm
Leistung Fahrmotor:
1 kW
Leistung Hubmotor:
2.2 kW
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
6 km/h
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
6 km/h
Steigvermögen ohne Last:
12 %
Steigvermögen mit Last:
8 %
Lastschwerpunkt:
600 mm
Wenderadius:
1340 mm
Lenkeinschlag:
186 °
Arbeitsgangbreite:
2214 mm
Breite Lenkräder:
70 mm
Durchmesser Lenkräder:
230 mm
Breite Gabelrolle:
95 mm
Durchmesser Gabelrollen:
85 mm
Breite Stützrad:
50 mm
Durchmesser Stützrad:
125 mm
Farbe Fahrgestell:
orange
Farbe Hubgerüst:
schwarz
Gewicht:
808 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektrostapler, Handhubstapler, elektrische hubwagen toyota, elektrische hubwagen, elektrohubwagen gabellänge 1150, Hydraulik-Stapler, Elektrohydraulischer Stapler, Elektro-Stapler, Gabelstapler, Hubgerät, Stapler, Hubstapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12.492,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.787,61*
€ 15.217,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.648,94*
€ 15.052,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.508,33*
€ 14.884,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.492,70*
€ 14.866,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.