Der Bio Einwegteller ist aus nachhaltigen Zuckerrohrfasern gefertigt und dadurch zu 100% kompostierbar. Außerdem ist er bis zu 100°C hitzebeständig, dabei sowohl öl- und fettbeständig, als auch was...
100 % aus Frischfasern besonders hygienische Optik, dank Frischfaser fest und stabil ideal für trockene Speisen lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol VE = 5x100 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch d...
Suppenteller STELLA, Durchmesser: 29cm, Premium Bone Porcelain, uni weiss, Villeroy & Boch Klassisch elegantes Design in Premium Bone Porcelain, Stella Hotel ist modern und filigran.
Der Bio Einwegteller ist aus nachhaltigen Zuckerrohrfasern gefertigt und dadurch zu 100% kompostierbar. Außerdem ist er bis zu 100°C hitzebeständig, dabei sowohl öl- und fettbeständig, als auch was...
Der Bio Teller ist aus Zuckerrohr gefertigt, wodurch er zu 100% biologisch abbaubar ist. Dadurch ist der Teller eine umweltverträgliche Alternative zu herkömmlichen Plastiktellern. Der kompostierba...
Zuckerrohrfasern wasser-, öl- und fettbeständig 100 % kompostierbar hitzebeständig bis 100 °C EN 13432 lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol stapelbar und daher sehr platzsparend Durchmesser: 180 mm ...
Zuckerrohrfasern wasser-, öl- und fettbeständig 100 % kompostierbar hitzebeständig bis 100 °C EN 13432 lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol stapelbar und daher sehr platzsparend Höhe: 20 mm
Der Einwegteller besteht aus umweltfreundlicher Zuckerrohrfaser und ist dadurch zu 100% kompostierbar. Dank dem verwendetem Material ist der Teller wasserresistent und eignet sich für den Umgang mi...
Der Einwegteller besteht aus umweltfreundlicher Zuckerrohrfaser und ist dadurch zu 100% kompostierbar. Dank dem verwendetem Material ist der Teller wasserresistent und eignet sich für den Umgang mi...