Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenteller CARAT, mit Fahne, Durchmesser: 23 cm, Inhalt: 0,34 ltr.,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenteller CARAT, mit Fahne, Durchmesser: 23 cm, Inhalt: 0,34 ltr.,
Suppenteller CARAT, mit Fahne, Durchmesser: 23 cm, Inhalt: 0,34 ltr.,
Suppenteller CARAT, mit Fahne, Durchmesser: 23 cm, Inhalt: 0,34 ltr.,
Artikel-Nr.:
     2813-402-956
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000625012312000000
EAN/GTIN:
     4025068026713
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Suppenteller CARAT, mit Fahne, Durchmesser: 23 cm, Inhalt: 0,34 ltr., stapelbar, Bauscher, uni weiss

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.54 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,66*
€ 13,43*
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 10,99*
€ 13,84*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 58,77*
€ 73,08*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 62,43*
€ 77,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 80,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.