Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenteller Ø: 22 cm, aus Hartglas Toronto navy ARCOPAL AUSLAUF-SERIE - keine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenteller Ø: 22 cm, aus Hartglas Toronto navy ARCOPAL AUSLAUF-SERIE - keine
Suppenteller Ø: 22 cm, aus Hartglas Toronto navy ARCOPAL AUSLAUF-SERIE - keine
Suppenteller Ø: 22 cm, aus Hartglas Toronto navy ARCOPAL AUSLAUF-SERIE - keine
Suppenteller Ø: 22 cm, aus Hartglas Toronto navy ARCOPAL AUSLAUF-SERIE - keine
Suppenteller Ø: 22 cm, aus Hartglas Toronto navy ARCOPAL AUSLAUF-SERIE - keine
Artikel-Nr.:
     2813-447-039
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC P4317
EAN/GTIN:
     0883314750386
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

Suppenteller Ø: 22 cm, aus Hartglas Toronto navy ARCOPAL

AUSLAUF-SERIE - keine Nachkaufgarantie!


Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiss mit farbigem Dekor
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
22 cm
Gewicht:
0.34 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC E5887
ab € 3,30*
Sonstiges
ARC International
ARC E6061
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.