Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenteller tief 22,5 cm Durchmesser HOTELIERE uni weiß - Arcoroc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenteller tief 22,5 cm Durchmesser HOTELIERE uni weiß - Arcoroc
Suppenteller tief 22,5 cm Durchmesser HOTELIERE uni weiß - Arcoroc
Artikel-Nr.:
     2813-402-044
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 57971
EAN/GTIN:
     0026102511961
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

Suppenteller tief 22,5 cm Durchmesser HOTELIERE uni weiß - Arcoroc

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.54 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
25
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 6,42*
10 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 4,79*
€ 6,48*
3 Tage
92
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 28,44*
€ 37,61004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC 22530
ab € 3,05*
Sonstiges
ARC International
ARC P3972
ab € 4,77*
Sonstiges
ARC International
ARC 22514
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.