Die rechteckigen Pappteller bestehen aus einem extra starken und sehr stabilen Material - dem Kraftpapier. Dieses ist aufgrund einer natürlichen Herstellung das optimale Material für nachhaltige Bi...
BIONATURE 'Recy' Pappteller werden aus nachwachsenden Rohstoffen ohne jegliche Art von Folienbeschichtungen hergestellt. Somit tragen BIONATURE Pappteller dazu bei, die Umweltziele der EU zu erreic...
Der Bio Einwegteller ist aus nachhaltiger Zuckerrohrfaser gefertigt und dadurch zu 100% kompostierbar. Der Pappteller ist außerdem bis zu 90 °C hitzebeständig, dabei sowohl öl- und fettbeständig, a...
Die rechteckigen Pappteller bestehen aus einem extra starken und sehr stabilen Material - dem Kraftpapier. Dieses ist aufgrund einer natürlichen Herstellung das optimale Material für nachhaltige Bi...
Der Bio Einwegteller ist aus nachhaltiger Zuckerrohrfaser gefertigt und dadurch zu 100% kompostierbar. Der Pappteller ist außerdem bis zu 90 °C hitzebeständig, dabei sowohl öl- und fettbeständig, a...
Einweg-Pappteller aus 100% Frischfaser-Karton Mit Fettbarriere-verhindert durchfetten Für trockene, feuchte und fettende Lebensmittel geeignet Durch und durch lebensmittelecht Kompostierbar Abmessu...
Der Bio Einwegteller ist aus nachhaltigen Zuckerrohrfasern gefertigt und dadurch zu 100% kompostierbar. Außerdem ist er bis zu 100°C hitzebeständig, dabei sowohl öl- und fettbeständig, als auch was...
100 % aus Frischfasern besonders hygienische Optik, dank Frischfaser fest und stabil ideal für trockene Speisen lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol VE = 5x100 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch d...
Der Bio Einwegteller ist aus nachhaltigen Zuckerrohrfasern gefertigt und dadurch zu 100% kompostierbar. Außerdem ist er bis zu 100°C hitzebeständig, dabei sowohl öl- und fettbeständig, als auch was...
Der Bio-Einwegteller ist besonders umweltfreundlich. Er ist 100% biologisch abbaubar und besteht aus nachwachsenden Rohstoffen. Der Einwegteller wird aus Zuckerrohrfasern hergestellt, die bei der Z...
Suppenteller STELLA, Durchmesser: 29cm, Premium Bone Porcelain, uni weiss, Villeroy & Boch Klassisch elegantes Design in Premium Bone Porcelain, Stella Hotel ist modern und filigran.