Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenteller 23 cm Form Dual - uni weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenteller 23 cm Form Dual - uni weiss
Suppenteller 23 cm Form Dual - uni weiss
Artikel-Nr.:
     2813-432-005
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     2305000000123706
EAN/GTIN:
     4050265406860
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

Suppenteller 23 cm Form Dual - uni weiss

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.52 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47760000047327
ab € 5,0975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.