Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt Extrem belast...
6-kant mit Innenvierkant zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen für Handbetätigung schlanke Ausführung für schwer zugängliche Bereiche brüniert Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche: verchromt Made In Germany Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm Abtrieb: Außen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 13 mm Abmessungen / Länge: 56.5 mm Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg Stichmaß d...
Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt Extrem belast...
geeignet für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern passend für Drehmomentschlüssel mit 9 x 12 mm Aufnahme Vierkant-Einsteckwerkzeug mit Stiftsicherung robuste Ausführung Aufnahme: 9 x 12 mm Schlüs...
Oberfläche: verchromt Made In Germany Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm Abtrieb: Außen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 36 mm Abmessungen / Länge: 70 mm Netto-Gewicht (kg): 0.21 kg Stichmaß des...
Ausführung: Achtung, veränderte Einstellwerte bei ELORA-Nr. 2052-14 bis 19 und 2056-27 bis 41 geschmiedet mit Stiftsicherung verchromt Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Oberfläche: verchromt Made In Germany Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm Abtrieb: Außen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 13 mm Abmessungen / Länge: 39 mm Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg Stichmaß des ...
Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt Extrem belast...