Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt Extrem belast...
Anwendung: Betätigung Gelenkwellen (Lenkung, Spurstange) Oberfläche: verchromt Made In Germany Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm Abtrieb: Außen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 41 mm Abmessunge...
Oberfläche: verchromt Made In Germany Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm Abtrieb: Außen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 11 mm Abmessungen / Länge: 38.5 mm Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg Stichmaß de...
12-kant zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen für Handbetätigung schlanke Ausführung für schwer zugängliche Bereiche brüniert Spezial-Werkzeugstahl in stabilem Kunststoffkoffer
Für Drehmomentschlüssel mit Aufnahme für Aufsteckwerkzeuge Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt...
Anwendung:Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern Antrieb:14x18 mm; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X und XP mit 14x18 mm Aufnahme Ausführung:Selbstjustierender Maulschlüssel mit Rats...
Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt Extrem belast...