Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt Extrem belast...
Oberfläche: verchromt Made In Germany Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm Abtrieb: Außen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 24 mm Abmessungen / Länge: 62 mm Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg Stichmaß des...
Oberfläche: verchromt Made In Germany Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm Abtrieb: Außen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 30 mm Abmessungen / Länge: 70 mm Netto-Gewicht (kg): 0.23 kg Stichmaß des...
Einsteck-Maulschlüssel · für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 52,0mm· Gesam...
Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt Extrem belast...
für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme Weitere technische Eigenschaften: · S: 32,5mm · Oberfläche: mattverchromt · Mater...
Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt Extrem belast...
Ausführung: Achtung, veränderte Einstellwerte bei ELORA-Nr. 2052-14 bis 19 und 2056-27 bis 41 geschmiedet mit Stiftsicherung verchromt Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208