Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einsteck-Maulschlüssel 6450D-24 ∙ 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6450D-24
6450D-24
Artikel-Nr.:
     C1156-6450D-24
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6450D-24
EAN/GTIN:
     4000896028542
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
  • Oberfläche: verchromt
  • Made in Germany
  • Antrieb: 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant massiv
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 24 mm
  • Abmessungen / Länge: 62 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
  • Für Handbetätigung
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 25 mm
  • Kopfstärke a: 11 mm
  • Kopfstärke (a1): 21.5 mm
  • Kopfbreite b: 51 mm
Weitere Informationen:
CrossReference:
8791-5/16AF | 8796-24
Schluesselworte Synonyme TBS:
Drehmomentschlüssel | Drehmometer | Einsteckmaulschlüssel | Drehmomentenschlüssel | Einsteck | Maulschlüssel | Drehmomend | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Drehmomentwerkzeuge und Zubehör | Einmaulschlüssel | Einsteck-Halter u. Werkzeug | Gabelschlüssel | Maulschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmometer | Einsteckmaulschlüssel | Drehmomentenschlüssel | Einsteck | Drehmomend | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 8791-5/16AF | 8796-24 | 6450D-24
hz-class Hauptklasse:
300080 Einsteckwerkzeug
hz-class Unterklassen:
200020 Einmaulschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Einsteck-Maulschlüssel 6450 D ∙ 14 x 18 mm Einsteckvierkant ∙ Außensechskant-Profil
Produktgruppe:
6450D
Netto-Gewicht (kg):
0.16 kg
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Antrieb:
14 x 18 mm Einsteck-Vierkant massiv
Kopfbreite b:
51 mm
Kopfstärke (a1):
21.5 mm
Kopfstärke a:
11 mm
Länge:
62 mm
Schlüsselweite s1xs2:
24
Schlüsselweite (s1):
24 mm
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
62 mm
Verwendung:
5292-3CT | 6291-1CT | 6292-1CT | 6293-1CT | 6291-1CTCAL | 6292-1CTCAL | 6293-1CTCAL | 6294-1CT | 6295-1CT | 6294-1CTCAL | 6295-1CTCAL | 6392-200 | 6392-320 | 6392-200V | 6392-320V | 7292-2STAC | 7294-2STAC | 7295-2STAC | 7292-2STACCAL | 7294-2STACCAL | 7295-2STACCAL | 7292-5STAC | 7294-5STAC | 7295-5STAC | 6292-1CT/28 | 6397
Produktempfehlung:
6293-1CT | 6404-1 | 6423D | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment max Nm:
287 Nm
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2:
25 mm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmomentwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040101
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, Sechskant-Einsteck-Maulschlüssel, Einsteckvierkant, Vierkant-Einsteckwerkzeug, hazet einsteckvierkant, sechskant einsteck maulschlüssel, Maulschlüssel (Ein-),Gabelschlüssel (Einfach), Maulschlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Gelenkschlüssel,Maul-Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.