Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckmaulschlüssel 7780 Form D SW 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteckmaulschlüssel 7780 Form D SW 30m
Einsteckmaulschlüssel 7780 Form D SW 30m
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1638548
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5078683001
EAN/GTIN:
     4013288196859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteck-Maulschlüssel · für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 52,0mm· Gesamtlänge Kopf: 36,0mm· Höhe: 14,0mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Aufnahme mm:
14x18 mm
Länge:
61,0 mm
Marke:
WERA
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,52*
€ 37,38*
€ 4,90*
ab € 27,99*
€ 37,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,03*
€ 38,08*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,10*
€ 40,54*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,73*
€ 49,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.