Die Comba-Mappe A4 ist eine Kombination aus Schnellhefter und Dreiflügelmappe. Diese Kombination ermöglicht sowohl die Lose-Blatt-Ablage, durch die drei Klappen am Rückdeckel, als auch die Ablage v...
Sammelmappe PP IDERAMA 3 Klappen mit Gümmizug A4 anis Anisgrün Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 100...
Gummizugmappe PP A4 transluzent blau. 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Art des Verschlusses: 2 Gummizüge. Werkstoff: PP. Stärke: 0,500 mm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe ...
Loses Schriftgut kompakt geordnet - mit dem Aktensammler Jura von Biella geht dies einfach. Die 3 Klappen bewahren ihre Unterlagen vor dem Herausfallen. Die 4 Linien auf dem Vorderdeckel geben die ...
- Farbe: denim Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Blattformat: ...
Zusätzliche Sortiermöglichkeiten durch die Farben - Fix aufgepresste Metallschienen (Gesamtlänge 345 mm) - Seitliche Begrenzung durch Frösche, sodass Unterlagen nicht herausfallen - Mit Beschriftun...
Aktenmappen mit Beschriftungsfeld und abgerundeten Ecken aus Recycling Karton 290g Foldyne Forever, für Format DIN A4 Farben sortiert Eckmappen aus starkem Karton. L-förmig verschweißt für einen pe...
Sammelmappe PP IDERAMA 3 Klappen mit Gümmizug A4 anis Farben sortiert Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 100 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM large...
Esselte Jurismappe, A4, mit 3 Klappen am Unterdeckel, Liniendruck auf Vorderdeckel. Material: Manilakarton 275 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x 318 mm. Farbe: gelb.
Gummizugmappe PP A4 transluzent himbeer. 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Art des Verschlusses: 2 Gummizüge. Werkstoff: PP. Stärke: 0,500 mm. Verwendung für Papierformate: A4. Grö...
Loses Schriftgut kompakt geordnet - mit dem Aktensammler Jura von Biella geht dies einfach. Die 3 Klappen bewahren ihre Unterlagen vor dem Herausfallen. Die 4 Linien auf dem Vorderdeckel geben die ...