- Farbe: mint Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Blattformat: D...
Die Comba-Mappe A4 ist eine Kombination aus Schnellhefter und Dreiflügelmappe. Diese Kombination ermöglicht sowohl die Lose-Blatt-Ablage, durch die drei Klappen am Rückdeckel, als auch die Ablage v...
Dreiflügelmappe A4, für lose Unterlagen. Aus 250 g/qm, starkem Recycling-Karton. Die drei Klappen am Rückendeckel sind mit Falzungen versehen. Zur individuellen Einstellung der Inhaltsmenge bis ca....
Sammelmappe PP IDERAMA 3 Klappen mit Gümmizug A4 anis Hellblau Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 100...
Loses Schriftgut kompakt geordnet - mit dem Aktensammler Jura von Biella geht dies einfach. Die 3 Klappen bewahren ihre Unterlagen vor dem Herausfallen. Die 4 Linien auf dem Vorderdeckel geben die ...
- Farbe: navy Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Blattformat: D...
Die Comba-Mappe A4 ist eine Kombination aus Schnellhefter und Dreiflügelmappe. Diese Kombination ermöglicht sowohl die Lose-Blatt-Ablage, durch die drei Klappen am Rückdeckel, als auch die Ablage v...
Sammelmappe PP IDERAMA 3 Klappen mit Gümmizug A4 anis Rosa Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 100.0 M...
Esselte Jurismappe, A4, mit 3 Klappen am Unterdeckel, Liniendruck auf Vorderdeckel. Material: Manilakarton 275 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x 318 mm. Farbe: grau.
- Farbe: powder Die neue Trendfarbe Powder ist ein pudrig-leichter Ton und eine Mischung aus Rosa mit einem Hauch Apricot. Die Pastellfarbe wirkt dezent und erfrischend zugleich und sorgt für eine ...
Die Comba-Mappe A4 ist eine Kombination aus Schnellhefter und Dreiflügelmappe. Diese Kombination ermöglicht sowohl die Lose-Blatt-Ablage, durch die drei Klappen am Rückdeckel, als auch die Ablage v...