Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Ablagemappe Elco Ordo collecto, 315 g/qm, A4,10 Stück hellchamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-29495.41
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     29495.41
EAN/GTIN:
     7611722018193
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Weitere Informationen:
Farbe:
hellchamois
Inhalt:
10 Ablagemappe
Länge:
250 mm
Breite:
315 mm
Verpackung:
Box
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, aktendeckel a4, aktendeckel, Ordnungsmappe, Dokumentenhülle, Prospekthülle, Ordner, Elco, 315x250
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,22*
€ 47,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,70*
€ 47,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,15*
€ 45,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,02*
€ 44,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,44*
€ 42,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,43*
€ 42,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,17*
€ 34,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.