| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-55673E Herst.-Nr.: 55673E EAN/GTIN: 3130630556732 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe PP IDERAMA 3 Klappen mit Gümmizug A4 anis Anisgrün Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 100.0 MM hauteur : 250.0 MM Gewicht : 1700.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Polypropylen | Farbe: | Anisgrün | Mit Rückenetikett: | Ja | Ablageformat: | A4 maxi 24x32cm | Kollektion: | Iderama® PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, exacompta eckspanner a4 grün, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel |
| | |
| |