Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-951000 Herst.-Nr.: 48100E EAN/GTIN: 3130630481003 |
| |
|
| | |
| Aktenmappen mit Beschriftungsfeld und abgerundeten Ecken aus Recycling Karton 290g Foldyne Forever, für Format DIN A4 Farben sortiert Eckmappen aus starkem Karton. L-förmig verschweißt für einen perfekten Halt Ihrer Dokumenten. Forever Range in 100% Recycling Karton, durchgefärbt, ohne Druck oder Lackierung. Blauer Engel zertifiziert Format et poids : longueur 316 MM largeur 230 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 40 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 50.0 MM Gewicht : 1220.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exaclair GmbH | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Recycling-Karton | Verpackung: | Karton | Zertifizierung 1: | Blauer Engel | Zertifizierung 2: | DIN6738 | Farbe: | Farben sortiert | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Forever® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenumschlag, Einlagemappe, Einlegemappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, einschlagmappe a4 karton blau, aktendeckel karton, aktendeckel, Sammelmappen, Ordnen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,00* | € 1,57* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 12,23* | € 18,34* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 57,92* | € 70,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|