Die Sterican® Einmalkanülen von B.Braun eignen sich für intravenöse, intramuskuläre, subcutane und intraarterielle Injektionen. Der spezielle Schliff sorgt für eine schmerzarme Punktion und nur min...
Sterican® Insulin G 30 x 1/2" / ø 0,30 x 12 mm, gelb Sterile Einmalkanüle zur sanften Insulininjektion Sterican® Insulinkanüle Sterile Einmalkanüle (26G, 27G oder 30G) zur Verwendung mit Injekt®- u...
Die Neopoint Einmalkanülen eignen sich für intravenöse, intramuskuläre, subcutane und intraarterielle Injektionen. Der spezielle Schliff sorgt für eine schmerzarme Punktion und nur minimale Trauma ...
Sterican® Standard Einmalkanülen Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen....
Sterican® Einmalkanülen Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen. Dank des...
Terumo Agani Einmalkanülen Injektionskanülen in Standardgröße Produktspezifikationen zu Agani Kanülen Einwegkanülen mit ultrascharfem Schliff nach der Lancet-Point-Technik Edelstahlkanüle mit Spezi...
BD MICROLANCE 3 Der dreifache Faceliftschliff sorgt für eine schmerzarme Punktion. Kanülenoberfläche mit Ultraschall behandelt und feindosiert mit Silikon beschichtet Extrem dünnwandig, dadurch bes...
Die Neopoint Einmalkanülen eignen sich für verschiedene Anwendungen. Der spezielle Schliff sorgt für eine schmerzarme Punktion und nur minimale Trauma infolge der Injektion. Die dünnwandigen Neopoi...
Sterican® Einmalkanülen zur Blutentnahme Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulins...
Sterican® Einmalkanülen für spezielle Indikationen Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifi...
Einmalkanülen Sterican®, für spezielle Indikationen -Dünnwand-Kanüle -Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl -Mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung -Spezial...