Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterican® Einmalkanüle Gr. 1, G 20 x 1 1/2" / ø 0,90 x 40 mm, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sterican® Einmalkanüle Gr. 1, G 20 x 1 1/2" / ø 0,90 x 40 mm, gelb
Sterican® Einmalkanüle Gr. 1, G 20 x 1 1/2" / ø 0,90 x 40 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     6834-BRM-4657519
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4657519
EAN/GTIN:
     4022495001160
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle

Die Sterican® Einmalkanülen von B.Braun eignen sich für intravenöse, intramuskuläre, subcutane und intraarterielle Injektionen. Der spezielle Schliff sorgt für eine schmerzarme Punktion und nur minimale Trauma infolge der Injektion. Die dünnwandigen Sterican® Einmalkanülen sind aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl und mit einem Luer-Lock-Ansatz aus Kunststoff versehen. Dieser Ansatz ist ein transparenter, nach ISO 6009 farbcodierter Kunststoff-Ansatz aus Polypropylen, Latex- und PVC-frei. Von der i.m.-Injektion bis hin zur Neuraltherapie für unterschiedliche Indikationen anwendbar. 

Produkteigenschaften:

  • Sterican® Einmalkanüle aus dem Standardprogramm (Pravaz)
  • für intramuskuläre, subcutane, intravenöse und intraaterielle Injektionen
  • nach ISO 7864 und DIN 13097
  • Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
  • Spezial Facettenschliff für eine schmerzarme Punktion und ein geringes Trauma
  • Dünnwandkanüle mit Luer-Lock Kunststoff-Ansatz aus Polypropylen für Spritzen
  • transparenter, farbcodierter Kanülenansatz nach ISO 6009
  • feine Silikonbeschichtung, Latex- und PVC-frei
  • einzeln steril, im Peel-Pack verpackt
  • Typ Nr. 1: 20G x 1 1/2" - 0,90 x 40 mm, gelb
Weitere Informationen:
PZN:
2050798
Farbe:
gelb RAL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6834
76
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2,00*
€ 3,61*
8 Tage
100
5
pro Packung
€ 6,50*
ab € 2,14*
€ 3,86*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 4,03*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 2,42*
€ 4,17*
8 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 4,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
I9 0502
ab € 3,08*
Zubehör
Servoprax
I9 0705/1
ab € 0,689*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.