Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalkanülen Sterican® für spezielle Indikationen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalkanülen Sterican® für spezielle Indikationen
Einmalkanülen Sterican® für spezielle Indikationen
Artikel-Nr.:
     163-6200571
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4667093
EAN/GTIN:
     4022495056962
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Einmalkanülen Sterican®, für spezielle Indikationen
-Dünnwand-Kanüle
-Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
-Mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
-Spezial-Facetten-Langschliff
-Transparenter Luer-Lock-Kunststoff-Ansatz
-Aus Polypropylen
-Farbcodiert nach ISO 6009
-Packung zu 100 Stück

Gauge 20 x 2"
Farbe gelb
Länge 50 mm
Material Edelstahl
Norm ISO 6009
Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, b.braun kanüle 1,1 x 50, einmalkanüle, einmalkanüle gelb, Einmal,Kanülen, Spritzen,Einmal, Sonderkanülen, slicon, kanülen braun, Knülen, kamülen, Polyprropylen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 5,50*
ab € 2,99*
€ 5,19*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 3,18*
€ 5,42*
4 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 7,34*
€ 8,50*
ab € 7,28*
€ 11,61*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0318* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,32*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 324,28*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,25*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,22*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,63*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,42*
Sonstiges
Meditrade
01013D
ab € 1,35*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 79,78*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,26*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.